Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 8 x 25, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 8 x 25, 5.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 8 x 25, 5.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 8 x 25, 5.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 8 x 25, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-276267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276267
EAN/GTIN:
     4057221692152
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
stiftschraube din 939 5.8 m8x25
din 939
DIN 939 5.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 8 x 25
Weitere Informationen:
e:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Gewindeausführung:
Regelgewinde
d:
8
l:
25 mm
b:
≤22
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
ohne
Kopfform:
Gewindekopf
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 m8x25, 939-8-25-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1336*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.