Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334 Sechskantmuttern M 30, Höhe 3 d, Stahl Klasse 10 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6334 Sechskantmuttern M 30, Höhe 3 d, Stahl Klasse 10 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 30, Höhe 3 d, Stahl Klasse 10 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 30, Höhe 3 d, Stahl Klasse 10 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 30, Höhe 3 d, Stahl Klasse 10 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 30, Höhe 3 d, Stahl Klasse 10 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27568
EAN/GTIN:
     4057221957008
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
~DIN 6334 10 Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d - Abmessung: M 30 SW 46
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
53,1
Schlüsselweite:
46
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
90
d:
30
e:
53,1
s:
46
Gewinde:
M 30
Werkstoff:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
6334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,4144*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,0349*
€ 25,03153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,6649*
€ 24,59123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,2262*
€ 18,11918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,8696*
€ 16,50482
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,1044*
€ 15,59424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,8844*
€ 15,33244
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,4144*
€ 12,39314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.