Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M16x65, 5.6 verzinkt farblos AD W7/TRD 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M16x65, 5.6 verzinkt farblos AD W7/TRD 106
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M16x65, 5.6 verzinkt farblos AD W7/TRD 106
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M16x65, 5.6 verzinkt farblos AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-275499
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     275499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
DIN 938 nach AD-/TRD-Regelwerk
Stiftschraube DIN 938 nach AD-/TRD-...
DIN 938 16x65 5.6, galv. verzinkt farblos, AD/ TRD-zugelassen Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Kopfform:
Gewindekopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
d:
16
l:
65 mm
b:
≤38
e:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
ohne
Länge:
65 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
938
Normart:
DIN
b=l>200 mm:
57
Ausführung:
AD W7/TRD 106
b=l 125-200 mm:
44
Oberfläche:
verzinkt
b=l<125 mm:
38
Werkstoff:
5.6
Werkstoffart:
Stahl
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.300 KGM
Weitere Suchbegriffe: din 938, 938-16-65-5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5344*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3644*
€ 2,81364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1744*
€ 2,58754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0944*
€ 2,49234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9944*
€ 2,37334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9244*
€ 2,29004
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5344*
€ 1,82594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.