Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H zinklamellenbeschichtet
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H zinklamellenbeschichtet
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H zinklamellenbeschichtet
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H zinklamellenbeschichtet
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-274858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17 h m 20
din 936
DIN 936 20 17 H, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
dw:
27,7
s:
30
m:
9
d:
20 mm
e:
32,95
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.000 KGM
Gewinde:
M 20
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, 936-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6193*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0193*
€ 1,21297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8993*
€ 1,07017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8393*
€ 0,99877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8093*
€ 0,96307
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7793*
€ 0,92737
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6193*
€ 0,73697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.