Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 22 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 22 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 22 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 22 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 22 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 22 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274838
EAN/GTIN:
     4057221953864
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 22 h m 20 s
din 936
DIN 936 22 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
dw:
27,7
s:
30
m:
9
d:
20 mm
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 20
Werkstoff:
22 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 m20, 936-20-22 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0365*
€ 3,61344
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6352*
€ 0,75589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5153*
€ 0,61321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5053*
€ 0,60131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3828*
€ 0,45553
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3128*
€ 0,37223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.