Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 22 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 22 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 22 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 22 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 22 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 22 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274834
EAN/GTIN:
     4055248113186
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 22 h m 12 s
din 936
DIN 936 22 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
dw:
17,4
s:
19
m:
7
d:
12 mm
e:
21,1
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
22 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
19
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 m12, 936-12-22 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1029*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2021*
€ 2,6205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.