Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 38x1,5 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 38x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 38x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 38x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 38x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 38x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 38x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 38x1,5 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274796
EAN/GTIN:
     4057223494884
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 38x1,5 14 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
m:
~16
d:
38
e:
-
dw:
-
s:
~60
d1:
38x1,5
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
14 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
~60
Höhe:
~16 mm
Ausführung:
Feingewinde
Durchmesser:
38 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din936 m38x1,5, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-38-1,5-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,0787*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,9496*
€ 17,79002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,5096*
€ 17,26642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,5595*
€ 12,56581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6085*
€ 11,43412
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,0687*
€ 10,79175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7987*
€ 10,47045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0787*
€ 8,42365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.