Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 33x2 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 33x2 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 33x2 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 33x2 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 33x2 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 33x2 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 33x2 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 33x2 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274791
EAN/GTIN:
     4057223494839
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 33x2 14 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
m:
14
d:
33
e:
53,37
dw:
46,6
s:
50
d1:
33x2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
14 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
50
Höhe:
14 mm
Ausführung:
Feingewinde
Durchmesser:
33 mm
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: m33x2 din936, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-33-2-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6511*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5901*
€ 9,03222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9501*
€ 8,27062
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,1711*
€ 2,58361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1411*
€ 2,54791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0611*
€ 2,45271
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6511*
€ 1,96481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.