Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274769
EAN/GTIN:
     4057221951785
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 10x1 14 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
dw:
15,6
s:
17
d1:
10x1
m:
6
d:
10 mm
e:
18,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
14 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
17
Höhe:
6 mm
Ausführung:
Feingewinde
Durchmesser:
10 mm
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 fg m10x1 14h, din 936 fg, din 936 fg m10x1, 936-10-1-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0515*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7753*
€ 2,11261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.