Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 5, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 5, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 5, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 5, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 5, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 5, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27470
EAN/GTIN:
     4057221976139
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din 1587 m5
DIN 1587 5 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hutdurchmesser:
7,5
Antriebsgröße:
8
s:
8
t:
7,21
d:
5
h:
10
dk:
7,5
Einschraubtiefe:
7,21
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
10
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1587
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, 1587-5-6 / 6 Au (Stahl - gedreht)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,72*
€ 37,7468
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.