Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 24, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 24, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 24, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 24, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 24, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 24, Stahl blank
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 24, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27467
EAN/GTIN:
     4057221976054
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 24
DIN 1587 24 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hutdurchmesser:
34
Antriebsgröße:
36
s:
36
t:
30,5
d:
24
h:
42
dk:
34
Einschraubtiefe:
30,5
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 24
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
42
Durchmesser:
24 mm
Norm:
1587
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, 1587-24-6 / 6 Au (Stahl - gedreht)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,211*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8572*
€ 8,16007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1972*
€ 7,37467
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,9064*
€ 2,26862
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,631*
€ 1,94089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,581*
€ 1,88139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,521*
€ 1,80999
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,211*
€ 1,44109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.