| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-27454 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 27454 EAN/GTIN: 4055248075873 |
| |
|
| | |
| DIN 982 6 8, galv. verzinkt farblos Sechskantmuttern mit Klemmteil V = Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe Form mit nichtmetallischem Einsatz Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Ausführung: | Sechskantmutter hohe Form | Antrieb: | Außensechskant | Schlüsselweite: | 10 | m: | 3,92 | d: | 6 | h: | 8 | s: | 10 | Normart: | DIN | Gewinde: | M 6 | Besonderheit: | Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz, hohe Form | Gewindeart: | metrisch | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | 8 | Werkstoffart: | Stahl | Höhe: | 8 | Durchmesser: | 6 mm | Norm: | 982 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din6924 m6 verzinkt, din 6924, din 982 m6, 982-6-8 |
| | |
| |