| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-27449 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 27449 EAN/GTIN: 4055248075828 |
| |
|
| | |
| DIN 982 12 8, galv. verzinkt farblos Sechskantmuttern mit Klemmteil V = Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe Form mit nichtmetallischem Einsatz Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Ausführung: | Sechskantmutter hohe Form | Antrieb: | Außensechskant | Schlüsselweite: | 19 | m: | 8,3 | d: | 12 | h: | 14 | s: | 19 | Normart: | DIN | Gewinde: | M 12 | Besonderheit: | Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz, hohe Form | Gewindeart: | metrisch | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | 8 | Werkstoffart: | Stahl | Höhe: | 14 | Durchmesser: | 12 mm | Norm: | 982 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, iso 7040 verzinkt, din 6924, din 6924 m12, 982-12-8 |
| | |
| |