Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 64, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 64, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 64, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 64, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 64, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 64, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-274411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274411
EAN/GTIN:
     4057223494181
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 schwarz Sechskantmuttern Abmessung: M 64
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
95
m:
51
d:
64
e:
104,86
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 64
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
95
Höhe:
51 mm
Durchmesser:
64 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,7964*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4864*
€ 14,85882
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,3664*
€ 14,71602
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,7164*
€ 13,94252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3364*
€ 13,49032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8664*
€ 12,93102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7964*
€ 10,46772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.