Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 56, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 56, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 56, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 56, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 56, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 56, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-274409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274409
EAN/GTIN:
     4057223529098
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 schwarz Sechskantmuttern Abmessung: M 56
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
85
m:
45
d:
56
e:
93,56
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 56
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
85
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
56 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7796*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,5315*
€ 14,91249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,2515*
€ 14,57929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,7181*
€ 10,37454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8985*
€ 9,39922
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,4496*
€ 8,86502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2596*
€ 8,63892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7796*
€ 6,87772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.