Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 52, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 52, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 52, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 52, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 52, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 52, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-274408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274408
EAN/GTIN:
     4057223494167
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 schwarz Sechskantmuttern Abmessung: M 52
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
80
m:
42
d:
52
e:
88,25
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 52
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
80
Höhe:
42 mm
Durchmesser:
52 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3743*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6943*
€ 9,15622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,6443*
€ 9,09672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2943*
€ 8,68022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0443*
€ 8,38272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8043*
€ 8,09712
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3743*
€ 6,39542
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.