Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 33, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 33, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 33, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 33, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 33, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 33, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-274402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274402
EAN/GTIN:
     4057222115322
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 schwarz Sechskantmuttern Abmessung: M 33
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
50
m:
26
d:
33
e:
55,37
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 33
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
50
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4336*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2036*
€ 2,62228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0136*
€ 2,39618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9436*
€ 2,31288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8536*
€ 2,20578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7836*
€ 2,12248
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4336*
€ 1,70598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.