Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 6, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 6, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 6, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 6, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 6, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 6, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 6, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 6, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-274385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274385
EAN/GTIN:
     4057223494464
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 80x6 8, schwarz / geschw?rzt, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
115
m:
64
d:
80
e:
127,46
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
115
Gewindesteigung (fein):
6 mm
Höhe:
64 mm
Durchmesser:
80 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-80-6-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,7468*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,1444*
€ 57,29184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,0444*
€ 55,98284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,3833*
€ 42,10613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,7744*
€ 39,00154
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,0168*
€ 36,90999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,4868*
€ 36,27929
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,7468*
€ 30,63869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.