Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 36 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 36 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 36 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 36 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 36 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 36 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 36 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 36 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-274369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274369
EAN/GTIN:
     4057223494426
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 36x2 8, schwarz / geschw?rzt, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
55
m:
29
d:
36
e:
60,79
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
55
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-36-2-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7596*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,0836*
€ 15,56948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,3036*
€ 14,64128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,9436*
€ 14,21288
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,5296*
€ 4,20022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4296*
€ 4,08122
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7596*
€ 3,28392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.