Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 33 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 33 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 33 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 33 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 33 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 33 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 33 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 33 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-274367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274367
EAN/GTIN:
     4057223494402
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 33x2 8, schwarz / geschw?rzt, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
50
m:
26
d:
33
e:
55,37
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
50
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-33-2-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7273*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6473*
€ 3,15029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4373*
€ 2,90039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3473*
€ 2,79329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2373*
€ 2,66239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1373*
€ 2,54339
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7273*
€ 2,05549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.