Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 27 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-274363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274363
EAN/GTIN:
     4057222265584
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 27x1,5 8, schwarz / geschw?rzt, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
41
m:
22
d:
27
e:
45,2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
41
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-27-1,5-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7523*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2323*
€ 1,46644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0923*
€ 1,29984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0123*
€ 1,20464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9723*
€ 1,15704
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9423*
€ 1,12134
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7523*
€ 0,89524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.