Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-274348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274348
EAN/GTIN:
     4057222265263
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8x1 8, schwarz / geschw?rzt, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
13
m:
6,8
d:
8
e:
14,2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
13
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Höhe:
6,8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-8-1-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0242*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4295*
€ 1,70111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.