Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-274323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274323
EAN/GTIN:
     4057221940376
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 22
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
18
d:
22
e:
35,03
s:
32
Normart:
DIN
Gewinde:
M 22
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
32
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-22-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3328*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1303*
€ 3,72506
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6704*
€ 0,79778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4128*
€ 0,49123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.