Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 27 x 2, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 27 x 2, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 27 x 2, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 27 x 2, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 27 x 2, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 27 x 2, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-274289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274289
EAN/GTIN:
     4057221939912
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 2
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
m:
22
d:
27
e:
45,2
s:
41
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
41
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-27-2-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7539*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3017*
€ 1,54902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1922*
€ 1,41872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1622*
€ 1,38302
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1222*
€ 1,33542
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9339*
€ 1,11134
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7539*
€ 0,89714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.