Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 24 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 24 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 24 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 24 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 24 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 24 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274220
EAN/GTIN:
     4055248112875
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 24 8, blank, Links-Gewinde Sechskantmuttern, Linksgewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
m:
19
d:
24
e:
39,55
s:
36
Normart:
DIN
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-24-8-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6536*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7689*
€ 5,67499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3289*
€ 5,15139
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1346*
€ 1,35017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0318*
€ 1,22784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0118*
€ 1,20404
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9818*
€ 1,16834
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8136*
€ 0,96818
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6536*
€ 0,77778
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.