Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274218
EAN/GTIN:
     4057221939073
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 16 8, blank, Links-Gewinde Sechskantmuttern, Linksgewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
m:
13
d:
16
e:
26,17
s:
24
Normart:
DIN
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-16-8-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1347*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2798*
€ 2,71296
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.