Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 Stahl Klasse 8 Linksgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274217
EAN/GTIN:
     4057221939059
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m12
din 934 lg
DIN 934 12 8, blank, Links-Gewinde Sechskantmuttern, Linksgewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
m:
10
d:
12
e:
20,88
s:
19
Normart:
DIN
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
19
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-12-8-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0652*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9053*
€ 2,26731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.