Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 3,5, Messing galv. vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 3,5, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 3,5, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 3,5, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 3,5, Messing galv. vernickelt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 3,5, Messing galv. vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-274174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274174
EAN/GTIN:
     4057221938359
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern - Abmessung: M 3,5
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
2,8
d:
3,5
e:
6,58
s:
6
Normart:
DIN
Gewinde:
M 3,5
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
6
Höhe:
2,8 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-3,5-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0144*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7474*
€ 2,07941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4629*
€ 1,74085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.