Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 45, 5 / 5 Au blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 45, 5 / 5 Au blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 45, 5 / 5 Au blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 45, 5 / 5 Au blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 45, 5 / 5 Au blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 45, 5 / 5 Au blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274083
EAN/GTIN:
     4057223494709
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk
Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TR...
DIN 934 45 5 / 5 Au (Stahl - gedreht), blank Sechskantmuttern f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
5 / 5 Au
Antrieb:
Außensechskant
s:
70
m:
36
d:
45
e:
76,95
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 45
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
70
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
45 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 nach ad-/trd-regelwerk, 934-45-5 / 5 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,3538*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,2338*
€ 15,74822
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,1538*
€ 15,65302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4538*
€ 14,82002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0338*
€ 14,32022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,5538*
€ 13,74902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,3538*
€ 11,13102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.