Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, 1 3/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 3/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 3/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 3/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 3/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 3/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274036
EAN/GTIN:
     4057223494136
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll edelstahl
din 934 zoll
DIN 934 175 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Ww - BSW-Gewinde Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 Au
Antrieb:
Außensechskant
s:
70
m:
35
d:
1 3/4
e:
-
Gewindeart:
Whitworthgewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Ww - BSW-Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
70
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
175 mm
Durchmesser in Zoll:
1 3/4 Zoll
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-1 3/4-6 / 6 Au-Whitworthgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,5826*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,9526*
€ 43,97359
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,5226*
€ 43,46189
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,7326*
€ 41,33179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,7426*
€ 40,15369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,8026*
€ 39,03509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,5826*
€ 32,82329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.