Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, 5/8", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, 5/8", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 5/8", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 5/8", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 5/8", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 5/8", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274028
EAN/GTIN:
     4057221937864
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll edelstahl
din 934 zoll
DIN 934 58 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Ww - BSW-Gewinde Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 Au
Antrieb:
Außensechskant
s:
27
m:
13
d:
5/8
e:
-
Gewindeart:
Whitworthgewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Ww - BSW-Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
27
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
58 mm
Durchmesser in Zoll:
5/8 Zoll
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-5/8-6 / 6 Au-Whitworthgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8841*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5665*
€ 6,62414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0765*
€ 6,04104
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5266*
€ 1,81665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3983*
€ 1,66398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3383*
€ 1,59258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0941*
€ 1,30198
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8841*
€ 1,05208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.