Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 120 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 120 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 120 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 120 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 120 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 120 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 120x4 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
Antrieb:
Außensechskant
s:
175
m:
95
d:
120
e:
-
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
175
Gewindesteigung (fein):
4 mm
Höhe:
95 mm
Durchmesser:
120 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-120-4-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,3464*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,4457*
€ 557,45038
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,9557*
€ 553,29728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,2842*
€ 414,4582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,6695*
€ 381,59671
pro Stück
ab 15 Stück
€ 303,7664*
€ 361,48202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,3464*
€ 335,99222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.