Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 85 x 6, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 85 x 6, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 85 x 6, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 85 x 6, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 85 x 6, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 85 x 6, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 85x6 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
120
m:
68
d:
85
e:
~133,11
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
120
Gewindesteigung (fein):
6 mm
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
85 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-85-6-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,967*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,2259*
€ 182,33882
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,3159*
€ 178,87592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,1149*
€ 140,55673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,4902*
€ 130,29334
pro Stück
ab 15 Stück
€ 103,697*
€ 123,39943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,967*
€ 105,87073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.