Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 85 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 85 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 85 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 85 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 85 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 85 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 85x2 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
120
m:
68
d:
85
e:
~133,11
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
120
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
85 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-85-2-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,7172*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,1737*
€ 257,2467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,7937*
€ 253,2245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,5928*
€ 197,05543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,6343*
€ 178,06482
pro Stück
ab 15 Stück
€ 141,7272*
€ 168,65537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,7172*
€ 150,79347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.