Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274006
EAN/GTIN:
     4057223494051
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 80x4 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
115
m:
64
d:
80
e:
127,46
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
115
Gewindesteigung (fein):
4 mm
Höhe:
64 mm
Durchmesser:
80 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-80-4-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,7233*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,4972*
€ 164,81167
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,4572*
€ 162,38407
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,454*
€ 125,49026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,193*
€ 116,84967
pro Stück
ab 15 Stück
€ 92,9933*
€ 110,66203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,7233*
€ 94,87073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.