Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 68 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 68 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 68 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 68 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 68 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 68 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 68x2 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
100
m:
54
d:
68
e:
~110,51
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
100
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Höhe:
54 mm
Durchmesser:
68 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-68-2-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,192*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,3031*
€ 140,78069
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,4031*
€ 138,51969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,5549*
€ 106,57033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,1227*
€ 100,10601
pro Stück
ab 15 Stück
€ 79,662*
€ 94,79778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,192*
€ 79,95848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.