Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 48 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 48 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 48 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 48 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 48 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 48 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 48 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 48 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-273985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     78908
EAN/GTIN:
     4057223530155
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 48x1,5 8, schwarz / geschw?t, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
75
m:
38
d:
48
e:
82,06
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
75
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
38 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-48-1,5-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,4533*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,6927*
€ 48,42431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,9627*
€ 47,55561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,1287*
€ 35,85315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,7353*
€ 33,00501
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,2433*
€ 31,22953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,8533*
€ 30,76543
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,4533*
€ 25,52943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.