Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 45 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 45 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 45 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 45 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 45 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 45 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273983
EAN/GTIN:
     4057223493917
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 45x1,5 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
70
m:
36
d:
45
e:
76,95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
70
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
45 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-45-1,5-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,1042*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,5742*
€ 28,0533
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,4142*
€ 27,8629
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,2642*
€ 26,4944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,3242*
€ 25,3758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,8342*
€ 24,7927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,1042*
€ 20,354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.