Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 26 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 26 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 26 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 26 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 26 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 26 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273965
EAN/GTIN:
     4057221937673
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 26x1,5 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
41
m:
22
d:
26
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
41
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
26 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-26-1,5-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8301*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,3074*
€ 17,02581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,3974*
€ 15,94291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,0074*
€ 15,47881
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,0974*
€ 4,87591
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,8844*
€ 4,62244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4701*
€ 4,12942
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8301*
€ 3,36782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.