Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273960
EAN/GTIN:
     4057221937543
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 20x2 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
30
m:
16
d:
20
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
30
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-20-2-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6243*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4843*
€ 2,95632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2843*
€ 2,71832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1943*
€ 2,61122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1043*
€ 2,50412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0143*
€ 2,39702
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6243*
€ 1,93292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.