Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273959
EAN/GTIN:
     4057221937512
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 20x1,5 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
30
m:
16
d:
20
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
30
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-20-1,5-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2386*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1863*
€ 8,5517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5863*
€ 7,8377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3963*
€ 7,6116
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0301*
€ 2,41582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9095*
€ 2,27231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8295*
€ 2,17711
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,5186*
€ 1,80713
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2386*
€ 1,47393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.