Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 6 / 6 Au Linksgewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16 6 / 6 Au Linksgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273936
EAN/GTIN:
     4057221937147
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 16 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Links-Gewinde Sechskantmuttern; Linksgewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
m:
13
d:
16
e:
26,17
s:
24
Normart:
DIN
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-16-6 / 6 Au-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,757*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,237*
€ 1,47203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,977*
€ 1,16263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.