Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 6 / 6 Au Linksgewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12 6 / 6 Au Linksgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273934
EAN/GTIN:
     4057221937109
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m12
din 934 lg
DIN 934 12 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Links-Gewinde Sechskantmuttern; Linksgewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
m:
10
d:
12
e:
20,88
s:
19
Normart:
DIN
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
19
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-12-6 / 6 Au-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8206*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,344*
€ 6,35936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,854*
€ 5,77626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3861*
€ 1,64946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2523*
€ 1,49024
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2123*
€ 1,44264
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,0106*
€ 1,20261
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8206*
€ 0,97651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.