Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 6 6 / 6 Au Linksgewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 6 6 / 6 Au Linksgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273931
EAN/GTIN:
     4057221937055
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 6 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Links-Gewinde Sechskantmuttern; Linksgewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
m:
5
d:
6
e:
11,05
s:
10
Normart:
DIN
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
10
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-6-6 / 6 Au-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3479*
€ 1,604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.