Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 6, 6 / 6 Au blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 6, 6 / 6 Au blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 6, 6 / 6 Au blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 6, 6 / 6 Au blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 6, 6 / 6 Au blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 6, 6 / 6 Au blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273869
EAN/GTIN:
     4057221936591
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 6 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank Sechskantmuttern
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
Antrieb:
Außensechskant
s:
10
m:
5
d:
6
e:
11,05
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
10
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-6-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1292*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,103*
€ 2,50257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.