Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 2, 6 / 6 Au blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 2, 6 / 6 Au blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 2, 6 / 6 Au blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 2, 6 / 6 Au blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 2, 6 / 6 Au blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 2, 6 / 6 Au blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273861
EAN/GTIN:
     4057221936409
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 2 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank Sechskantmuttern
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
Antrieb:
Außensechskant
s:
4
m:
1,6
d:
2
e:
4,32
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
4
Höhe:
1,6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-2-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0922*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.