Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 42 x 3 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42 x 3 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42 x 3 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42 x 3 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42 x 3 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42 x 3 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-273825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273825
EAN/GTIN:
     4057223494686
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 42x3 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
m:
34
d:
42
e:
71,3
s:
65
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
65
Gewindesteigung (fein):
3 mm
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-42-3-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0525*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3025*
€ 8,68998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9225*
€ 8,23778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6825*
€ 7,95218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3825*
€ 7,59518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1425*
€ 7,30958
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0525*
€ 6,01248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.