Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 36 x 3 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 36 x 3 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 36 x 3 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 36 x 3 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 36 x 3 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 36 x 3 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-273824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273824
EAN/GTIN:
     4057223494679
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 36x3 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
m:
29
d:
36
e:
60,79
s:
55
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
55
Gewindesteigung (fein):
3 mm
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-36-3-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1936*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7534*
€ 12,79655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9734*
€ 11,86835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6534*
€ 11,48755
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,8036*
€ 3,33628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7736*
€ 3,30058
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1936*
€ 2,61038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.