Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 170 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 170 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 170 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 170 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 170 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 170 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 170 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 170 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-272536
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     272536
EAN/GTIN:
     4055912153807
Suchbegriffe:
933-16-170-8.8
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 170
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
LAENGE:
170
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
26,2
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
l:
170 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
6
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.