Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-272535
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     272535
EAN/GTIN:
     4055912153791
Suchbegriffe:
933-16-160-8.8
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 160
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
LAENGE:
160
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
25
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
l:
160 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
6
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4699*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7301*
€ 5,62882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2901*
€ 5,10522
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,4607*
€ 2,92823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4407*
€ 2,90443
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3371*
€ 2,78115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2371*
€ 2,66215
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,8599*
€ 2,21328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8299*
€ 2,17758
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4699*
€ 1,74918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.